ブースターポンプとシステム
ブースター ポンプおよびシステムは、それらを流れる流体の圧力を高めるのに理想的です。 これらのウォーター ブースター ポンプは、食品加工、鉱業、配管、航空宇宙で使用されます。...詳しくはこちら
ブースターポンプ
形式 | モデル | 相 | アンプ | GPM @ 20 PSI | 幅(Width) | GPM @ 40 PSI | HP | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45MW19 | ¥172,103 | 見積依頼 | ||||||||
B | 45MW28 | ¥245,496 | 見積依頼 | ||||||||
C | 45MW31 | ¥455,364 | 見積依頼 | ||||||||
D | 45MW18 | ¥257,431 | 見積依頼 | ||||||||
E | 45MW16 | ¥146,807 | 見積依頼 | ||||||||
F | 45MW22 | ¥222,893 | 見積依頼 | ||||||||
G | 45MW24 | ¥193,428 | 見積依頼 | ||||||||
H | 45MW23 | ¥193,375 | 見積依頼 | ||||||||
I | 45MW14 | ¥122,599 | 見積依頼 | ||||||||
C | 45MW29 | ¥324,107 | 見積依頼 | ||||||||
E | 45MW11 | ¥120,115 | 見積依頼 | ||||||||
E | 45MW13 | ¥136,514 | 見積依頼 | ||||||||
B | 45MW30 | ¥295,863 | 見積依頼 | ||||||||
J | 45MW12 | ¥128,860 | 見積依頼 | ||||||||
K | 45MW20 | ¥177,254 | 見積依頼 | ||||||||
L | 45MW25 | ¥174,600 | 見積依頼 | ||||||||
M | 45MW17 | ¥132,655 | 見積依頼 | ||||||||
L | 45MW21 | ¥152,453 | 見積依頼 |
断続的なウォーターブースター
交換用ポンプ
形式 | モデル | アンプ | インレット | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8025-933-237 | ¥86,761 | ||||||
B | 8025-833-336 | ¥108,309 | ||||||
C | 8025-933-399 | ¥116,241 |
ZHVEシリーズブースターポンプシステム
Hydro Vacuum ZHVeシリーズブースターポンプシステムは、他のポンプと組み合わせて使用され、既存の流体フローシステムの圧力を高め、廃棄物の汚染が少ないアプリケーションで使用されます。 これらのユニットにはマイクロプロセッサレギュレータが装備されており、スムーズな起動を可能にし、水圧の急激な上昇を防ぎます。 カートリッジタイプのメカニカルシールが特徴で、ポンプセットをワークステーションから分解することなく簡単に交換できます。 これらのポンプは、後ろから水圧を簡単に読み取るためのマノメーター(排出側に配置)と統合されており、デバイスの設置/設置中に振動音を平準化するための振動絶縁体を備えています。 XNUMXポンプセット構成とXNUMXポンプセット構成で利用できる、これらの多段ポンプシステムの広い範囲から選択してください。
Hydro Vacuum ZHVeシリーズブースターポンプシステムは、他のポンプと組み合わせて使用され、既存の流体フローシステムの圧力を高め、廃棄物の汚染が少ないアプリケーションで使用されます。 これらのユニットにはマイクロプロセッサレギュレータが装備されており、スムーズな起動を可能にし、水圧の急激な上昇を防ぎます。 カートリッジタイプのメカニカルシールが特徴で、ポンプセットをワークステーションから分解することなく簡単に交換できます。 これらのポンプは、後ろから水圧を簡単に読み取るためのマノメーター(排出側に配置)と統合されており、デバイスの設置/設置中に振動音を平準化するための振動絶縁体を備えています。 XNUMXポンプセット構成とXNUMXポンプセット構成で利用できる、これらの多段ポンプシステムの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ZHVe 1.08.2.2621.4 | ¥1,270,864 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.02.3.2621.4 | ¥1,755,685 | 見積依頼 |
A | ZHVe 1.15.3.2621.4 | ¥1,762,865 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.04.2.2621.4 | ¥1,243,642 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.05.2.2621.4 | ¥1,266,552 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.06.2.2621.4 | ¥1,273,559 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.07.3.2621.4 | ¥1,673,427 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.08.3.2621.4 | ¥1,683,534 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.09.3.2621.4 | ¥1,721,537 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.10.3.2621.4 | ¥1,733,669 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.11.3.2621.4 | ¥1,822,341 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.12.3.2621.4 | ¥1,836,494 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.13.3.2621.4 | ¥1,849,028 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.14.3.2621.4 | ¥1,863,178 | 見積依頼 |
A | ZHVe 2.15.3.2621.4 | ¥1,879,751 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.03.3.2621.4 | ¥1,796,250 | 見積依頼 |
A | ZHVe 1.14.3.2621.4 | ¥1,748,310 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.05.2.2621.4 | ¥1,448,854 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.06.2.2621.4 | ¥1,460,983 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.06.3.2621.4 | ¥1,949,213 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.07.2.2621.4 | ¥1,554,242 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.10.2.2621.4 | ¥1,588,742 | 見積依頼 |
A | ZHVe 4.02.2.2621.4 | ¥1,493,082 | 見積依頼 |
A | ZHVe 4.03.2.2621.4 | ¥1,587,688 | 見積依頼 |
A | ZHVe 3.07.3.2621.4 | ¥2,073,329 | 見積依頼 |
ブースターポンプ
リトル ジャイアントの圧力多段ブースター ポンプは、都市および家庭の水道システムの水圧を高めるために使用されます。 これらは、水圧の上昇、水の移送、タンクの加圧、ろ過後の再加圧のための継続的かつ制御された水の供給を提供するのに理想的です。 コンパクトで対称的なデザインにより、垂直および水平に簡単に取り付けることができます。 これらのインライン ポンプは、配管システムと回転インペラに最適な圧力を生成するためのフランクリン電気ポンプとモーターを備えています。 ブースターポンプには屋外で使用できる保護キャップが付いています。 過電圧/不足電圧、過熱保護、空運転保護などの保護機能を備えており、安全で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
リトル ジャイアントの圧力多段ブースター ポンプは、都市および家庭の水道システムの水圧を高めるために使用されます。 これらは、水圧の上昇、水の移送、タンクの加圧、ろ過後の再加圧のための継続的かつ制御された水の供給を提供するのに理想的です。 コンパクトで対称的なデザインにより、垂直および水平に簡単に取り付けることができます。 これらのインライン ポンプは、配管システムと回転インペラに最適な圧力を生成するためのフランクリン電気ポンプとモーターを備えています。 ブースターポンプには屋外で使用できる保護キャップが付いています。 過電圧/不足電圧、過熱保護、空運転保護などの保護機能を備えており、安全で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
ブースターポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | HP | Hz | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ101B203AB | ¥409,955 | |||||||||
A | CJ101B101AB | ¥321,788 | |||||||||
A | CJ101B153AB | ¥379,078 | |||||||||
A | CJ101B151AB | ¥378,422 | |||||||||
B | CJ103151 | ¥246,708 | |||||||||
B | CJ103071 | ¥220,647 | |||||||||
A | CJ101B071AB | ¥305,184 | |||||||||
A | CJ101B103AB | ¥327,794 | |||||||||
A | CJ101B201AB | ¥418,023 | |||||||||
A | CJ101C301AB | ¥583,454 | |||||||||
A | CJ101C303AB | ¥569,204 | |||||||||
A | CJ101C201AB | ¥530,502 | |||||||||
B | CJ103201 | ¥274,099 | |||||||||
B | CJ103101 | ¥241,013 | |||||||||
B | CJ103073 | ¥228,751 | |||||||||
A | CJ101B073AB | ¥309,723 | |||||||||
B | CJ103051AB | ¥210,368 | |||||||||
C | VP05 | ¥223,739 | |||||||||
D | VP10 | ¥287,907 |
ブースターポンプ、ステンレス鋼
Dayton ブースター ポンプは、商業および産業用途で地下水を生産的に汲み上げるタンクレス ポンプ システムです。 これらのポンプには、流体の圧力と流量を増加させる熱可塑性インペラが装備されており、耐摩耗性と耐腐食性のポンプとなっています。 ブナシールを備えた 4.9 段インペラ設計と、ポンプの状態を表示するコントロールパネルが特徴です。 電流定格 6.1、7.7、XNUMX アンペアのブースター ポンプの中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ブースター ポンプは、商業および産業用途で地下水を生産的に汲み上げるタンクレス ポンプ システムです。 これらのポンプには、流体の圧力と流量を増加させる熱可塑性インペラが装備されており、耐摩耗性と耐腐食性のポンプとなっています。 ブナシールを備えた 4.9 段インペラ設計と、ポンプの状態を表示するコントロールパネルが特徴です。 電流定格 6.1、7.7、XNUMX アンペアのブースター ポンプの中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 95830565 | ¥322,207 | 見積依頼 |
A | 95921011 | ¥139,573 | 見積依頼 |
A | 95922010 | ¥120,495 | 見積依頼 |
A | 95921508 | ¥139,573 | 見積依頼 |
A | 95922005 | ¥106,331 | 見積依頼 |
A | 95921515 | ¥245,337 | 見積依頼 |
A | 95921512 | ¥185,279 | 見積依頼 |
A | 95921008 | ¥104,631 | 見積依頼 |
A | 95921015 | ¥186,411 | 見積依頼 |
A | 95921018 | ¥249,114 | 見積依頼 |
A | 95921506 | ¥104,631 | 見積依頼 |
A | 95920710 | ¥129,750 | 見積依頼 |
A | 95922007 | ¥114,263 | 見積依頼 |
A | 95921007 | ¥85,557 | 見積依頼 |
A | 95920719 | ¥187,166 | 見積依頼 |
A | 95920714 | ¥167,524 | 見積依頼 |
A | 95920708 | ¥101,231 | 見積依頼 |
A | 95920515 | ¥169,037 | 見積依頼 |
A | 95920512 | ¥134,096 | 見積依頼 |
A | 95920509 | ¥107,086 | 見積依頼 |
A | 95882535 | ¥340,527 | 見積依頼 |
A | 95882035 | ¥378,301 | 見積依頼 |
A | 95922012 | ¥129,750 | 見積依頼 |
A | 95922015 | ¥138,818 | 見積依頼 |
A | 95882515 | ¥215,685 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | HP | 入口サイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HM05N07T6PBQE | ¥368,927 | |||||
A | 5HM04N11T6PBQE | ¥378,039 | |||||
A | 5HM05N15T6PBQE | ¥418,059 |
定圧ブースターシステム、ポンプコントローラー、2 HP、1インチNPTインレット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2AB23HM06 | CD2FFQ | ¥831,969 |
ブースターポンプ1HP3Ph 208-230 / 460V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LB1035 | AE9KPX | ¥297,463 |
インライン定圧システム、1 1/5 HP、1-1/4 インチ NPT 入口サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90411101 | CH9XNQ | ¥493,750 | 詳細を参照してください。 |
ブースティングシステム、1 Ph、230V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92061502 | BQ9RVD | ¥272,292 | 詳細を参照してください。 |
ブースティングシステム、1 Ph、115V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92061501 | BQ9RVA | ¥272,292 | 詳細を参照してください。 |
ブースターポンプとシステム
ブースターポンプは、既存の流体フローシステムの圧力を高め、配管、航空宇宙、鉱業、食品加工でより高い流量を実現するように設計されています。 Raptor Supplies からのブースターポンプの広い範囲を提供しています デイトン、フリント&ウォリング、 ゴールズ ウォーター テクノロジー、小さな巨人とシュルフロ。 ブースター ポンプは、水道システム内の低水圧を高め、商業ビルで使用するために池、湖、または貯蔵タンクから水を輸送します。 リトルジャイアント ブースターポンプは、配管システムで最適な圧力を生成するのに理想的なフランクリン電動ポンプとモーターを備えています。 これらのブースターポンプには、屋外で使用するための保護キャップが装備されており、垂直または水平に取り付けることができます。 それらは、安全で信頼できる性能のために、過電圧/不足電圧、過熱、ドライラン保護などの多くの保護機能を備えています。 ブースターポンプとシステム シュルフロ 水道水圧とディスペンサーバルブへの流れを増加させてブリックスを維持する電動ウォーターブーストポンプを備えています。 これらの断続的なウォーターブースターは、変動する水圧と流量に対する安全性を高めるための減圧バルブを備えており、水調整器の必要性を排除します。 これらのポンプには、117つまたは複数のディスペンシングバルブへの一定の水圧を維持するためのアキュムレータタンクが付属しています。 それらは腐食と汚れを防ぐステンレス鋼のハウジングを特徴とし、XNUMXpsiまでの圧力に耐えることができます。
よくある質問
アプリケーションに適したブースター ポンプを選択するにはどうすればよいですか?
ブースター ポンプを選択する際には、圧送する液体の種類、圧力と流量の要件、ポンプを使用する環境など、考慮すべき多くの要因があります。
ブースターポンプシステムで圧力タンクが適切に機能しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
- 空のウェル圧力タンクの圧力は、タンクのカットオン ポイントの 2 PSI 未満である必要があります。
- 圧力がカットオンポイントを下回ると、圧力スイッチが正常なポンプをオンにします。
- 圧力スイッチがポンプをオフにして、ポンプが特定のポイントを超えないようにする圧力は、カットオフ ポイントとして知られています。
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- エアフィルター
- カーペットツールキット
- ドアロックとデッドボルト
- 自動車用潤滑剤
- マーキングおよび警告テープ
- 車両洗浄および洗車ブラシ
- ゴミ袋
- ストレート砥石-タイプ1
- 隠しドアクローザー
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール40溶接パイプ
- ADVANCE TABCO ディッシュテーブル、3コンパートメントシンク
- DIXON ねじ付きステム
- DIXON Fdcポンプテストヘッダー
- SUPER-STRUT AB227シリーズアングルフィッティング
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工フィッティング 15 度エルボ、ソケット×ソケット
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、38インチ
- EATON E2M タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- EATON M22シリーズレンズ
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト