SHURFLO 8025-833-336 交換用ポンプ 87 psi 3/8 インチ 115V
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | UL規格リスト掲載 |
アンプ | 0.8 |
GPM @ 20 PSI | 1.42 |
GPM @ 40 PSI | 1.26 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
高さ | 4" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | サントプレン |
インペラータイプ | ダイアフラム |
インレット | 3 / 8 " |
長さ | 8" |
最大ケース圧力 | 87のプサイ |
最大直径固体 | 清水 |
マックス。 圧力 | 87のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 34度から170度F |
モーターエンクロージャー | ステンレス鋼 |
アウトレット | 3 / 8 " |
相 | 単発講座 |
圧力スイッチ設定 | 工場セット |
インターンシップ | 1 |
タイプ | ブースターポンプ |
電圧 | 115 |
接液材料 | NSF |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | インレット | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025-933-237 | 0.5 | クイックコネクション | 87のプサイ | 87のプサイ | クイックコネクション | ¥86,761 | ||
8025-933-399 | 0.9 | クイックコネクション | 117のプサイ | 117 PSI | クイックコネクション | ¥116,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。