入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
正確さ | +/- 0.2%FS |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | 4桁LCD |
測定モード | リアルタイムトラックモード、ピークモード |
測定単位 | ポンド、キログラム、またはニュートン |
電源 | ACアダプター/充電器 |
レンジ | 0〜100ポンド |
解像度 | 0.01ポンド、0.01 Kg、0.1 N |
サンプリング・レート | 1000 Hz |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.29 |
原産国 | CN |
モデル | 電源 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FGV-0.5XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 8オンス、0.5ポンド、200 g、2 N | 0.01オンス、0.001ポンド、0.1 g、0.001 N | ¥226,941 | |
FGV-1XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 16オンス、1ポンド、500 g、5 N | 0.01オンス、0.001ポンド、0.1 g、0.001 N | ¥226,941 | |
FGV-2XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 32オンス、2ポンド、1000 g、10 N | 0.01オンス、0.001ポンド、1 g、0.01 N | ¥219,310 | |
FGV-5XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 5ポンド、2 Kg、20 N | 0.001ポンド、0.001 Kg、0.01 N | ¥219,310 | |
FGV-10XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 10ポンド、5 Kg、50 N | 0.01ポンド、0.001 Kg、0.01 N | ¥219,310 | |
FGV-20XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 20ポンド、10kg 100N | 0.01ポンド、0.01 Kg、0.1 N | ¥226,941 | |
FGV-50XY | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 | 50ポンド、20 Kg、200 N | 0.01ポンド、0.01 Kg、0.1 N | ¥226,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。