定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHIMPO FGV-0.5XY デジタル フォース ゲージ レンジ 8 オンス USB | AD9MCX 4TLC4

SHIMPO FGV-0.5XY デジタル フォース ゲージ レンジ 8 オンス USB

在庫あり
アイテム:AD9MCX モデル:FGV-0.5XY相互参照:4TLC4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥226,941 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデジタルフォースゲージ
正確さ+/- 0.2%FS
オートパワーオフはい
ディスプレイ4桁LCD
演算ユーザーが選択可能なコンパレータ、Hi-Lo
インタフェースUSB
測定モード標準、圧縮ピーク、張力ピーク
測定単位オンス、ポンド、グラムまたはニュートン
メモリ連続メモリ1000ポイント、単一メモリ100ポイント、標準メモリ50ポイントおよび統計(最大、最小、ピーク、平均、および標準偏差)
出力タイプUSB、アナログ、過負荷/コンパレータ
電源充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器
レンジ8オンス、0.5ポンド、200 g、2 N
解像度0.01オンス、0.001ポンド、0.1 g、0.001 N
サンプリング・レート1000 Hz

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)27.94
船の長さ(cm)18.54
船幅(cm)7.87
HSコード9024800000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル電源レンジ解像度価格
SHIMPO FGV-1XY デジタル フォース ゲージ レンジ 16 オンス USB | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器16オンス、1ポンド、500 g、5 N0.01オンス、0.001ポンド、0.1 g、0.001 N¥226,941
SHIMPOFGV-2XYデジタルフォースゲージ範囲32オンスUSB | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器32オンス、2ポンド、1000 g、10 N0.01オンス、0.001ポンド、1 g、0.01 N¥219,310
SHIMPOFGV-5XYデジタルフォースゲージ範囲5Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器5ポンド、2 Kg、20 N0.001ポンド、0.001 Kg、0.01 N¥219,310
SHIMPO FGV-10XY デジタル フォース ゲージ レンジ 10 ポンド USB | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器10ポンド、5 Kg、50 N0.01ポンド、0.001 Kg、0.01 N¥219,310
SHIMPO FGV-20XY デジタル フォース ゲージ レンジ 20 ポンド USB | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器20ポンド、10kg 100N0.01ポンド、0.01 Kg、0.1 N¥226,941
SHIMPOFGV-50XYデジタルフォースゲージ範囲50Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器50ポンド、20 Kg、200 N0.01ポンド、0.01 Kg、0.1 N¥226,941
SHIMPOFGV-100XYデジタルフォースゲージ範囲100Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XY充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器100ポンド、50 Kg、500 N0.1ポンド、0.01 Kg、0.1 N¥219,310

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHIMPO FGV-0.5XY デジタル フォース ゲージ レンジ 8 オンス USB
¥226,941 /単価