入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 45ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-3/4" |
負荷定格 | 315ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
全体の高さ | 6.25 " |
プレートサイズ | 2-5/8 x 3-3/4" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS30120ZN-TPU21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 0〜299ポンド | 250ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥2,244 | ||
PGS40120ZN-TPU22(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥2,516 | ||
PGS30120ZN-TPR21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 0〜299ポンド | 210ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥720 | ||
PGS60120ZN-TPR33(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥4,364 | ||
PGS60120ZN-TPU33(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥3,644 | ||
PGS60120ZN-TPU33(GG)TB | 1-3/4 x 2-3/4" | 有り | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥5,142 | ||
PGS50120ZN-TPU22(BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 315ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "3" | 6.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | ¥3,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。