シェパードキャスター 自在板キャスター
形式 | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGS30120ZN-TPR21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 0〜299ポンド | 210ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥3,123 | |
B | PGS60120ZN-TPR33(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥4,936 | |
C | PGS60120ZN-TPU33(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥4,821 | |
D | PGS60120ZN-TPU33(GG)TB | 1-3/4 x 2-3/4" | 有り | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥6,126 | |
A | PGS50120ZN-TPU22(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 315ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥5,716 | |
A | PGS30120ZN-TPU21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 0〜299ポンド | 250ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥2,968 | |
A | PGS40120ZN-TPU22(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ¥3,327 | |
A | PGS50120ZN-TPU22(BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 315ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "3" | 6.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | ¥4,949 | |
A | PGS40120ZN-TPU22(BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | いいえ | 300〜999ポンド | 300ポンド | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "3" | 5.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | ¥4,324 | |
E | PRE20113ZN-TPR | 13/16" x 1-9/16" | いいえ | 0〜299ポンド | 80ポンド | 3 / 16 " | 13/16" x 1-9/16" | 2.625 " | 1-3 / 16 "2" | ¥1,098 |
スイベルプレートキャスター
Shepherd Castersは、店舗の備品やマテリアルハンドリング機器における中型のモビリティアプリケーション向けのプレートキャスターを製造しています。 これらのキャスターは、RoHS準拠の亜鉛メッキを施した熱処理鋼構造で耐久性を高め、ポリウレタン/熱可塑性ゴムホイールとデュアルボールベアリングレースウェイを備えており、負荷分散を均一にします。 選択されたモデルは、ホイールへの破片の絡まりを防ぐのに役立つNSF承認のスレッドガードも備えています。 これらのシェパードキャスターホイールは、最大315ポンド(142.88 kg)の荷重と、華氏180度までの温度に耐えることができます。 これらのキャスターは、A、C、およびDプレートの取り付けオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 分光光度計
- 自動ガス検知器テストシステム
- 自動フラッシュバルブ
- ADAパッド
- ドラフト作業面
- 油圧ホース
- 作業服
- 聴覚保護
- 研磨マウントポイント
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- WESTWARD ハンドタップセット
- MUELLER INDUSTRIES キャップ
- METRO カテーテル収納キャビネット
- COOPER B-LINE エンクロージャーライト
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 2 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 両テーパブシュローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- EATON E2LME型マイニング用完全モールドケースサーキットブレーカ
- H.K. PORTER ストラップカッター
- YSI ガラス導電率セル