入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均電球寿命 | 1000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球ハウジング | ガラス |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ランプの色温度 | 2920K |
ランプ指定 | 43WA19/HAL/CL |
ランプ径 | 2.375 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | ハロゲン |
光出力 | 2700〜2999K、ソフトホワイト |
ルーメン | 750 |
最大全体の長さ | 4.125 " |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | 有り |
三方向 | いいえ |
タイプ | スタンダード |
電圧 | 120 |
出力 | 43 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 25.91 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFL-EL 14W /ミニツイスト/ 27K | ねじ込み式CFL | 14CFL / 27 | スパイラル | - | 4.437 " | スパイラル | 14 | ¥1,768 | ||
29WA19CL 2CT | ハロゲンランプ | 29WA19/HAL/CL | ハロゲン | 380 | 4.125 " | A | 29 | ¥2,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。