SHAT-R-SHIELD ねじ込み式 CFL、T3
形式 | モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43A19 CL2CT | ハロゲンランプ | 43WA19/HAL/CL | ハロゲン | 750 | 4.125 " | A | 43 | ¥3,606 | |
B | 29WA19CL 2CT | ハロゲンランプ | 29WA19/HAL/CL | ハロゲン | 380 | 4.125 " | A | 29 | ¥2,928 | |
C | CFL-EL 14W /ミニツイスト/ 27K | ねじ込み式CFL | 14CFL / 27 | スパイラル | - | 4.437 " | スパイラル | 14 | ¥1,768 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アングルクランプ
- 彫刻ペン
- メンテナンスセット
- ガーデンカート
- パイプフック
- 機械切削工具
- 識別製品
- ドラム
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 溶接オーブンおよび付属品
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所の磁気コンビネーションモータースターター
- BRADY プレプリントワイヤーマーカー
- SECURITRON 電源24vボックスエドホワイト
- RENEWABLE LUBRICANTS エアコンプレッサー液
- SAW TRAX スプリングを押さえる
- AME INTERNATIONAL SuperLift拡張機能
- HOFFMAN タイプ 4 連続ヒンジ XNUMX 分の XNUMX 回転ジャンクション ボックス
- AMS 5/8 インチネジ付き通常土壌プローブ、通常スライドハンマー付き
- Cementex USA ラボコート、6.7 Cal。
- JONARD クリーナー