入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式CFL |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
色温度 | 2700K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
白熱相当(ワット) | 60 |
初期ルーメン | 900 |
ランプ指定 | 14CFL / 27 |
ランプ形状 | T3 |
ランプトーン | ソフトホワイト |
ランプの種類 | スパイラル |
最大全体の長さ | 4.437 " |
平均ルーメン | 900 |
全体的なランプ形状 | スパイラル |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | 有り |
電圧 | 120 |
出力 | 14 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29WA19CL 2CT | ハロゲンランプ | 29WA19/HAL/CL | ハロゲン | 380 | 4.125 " | A | 29 | ¥2,928 | ||
43A19 CL2CT | ハロゲンランプ | 43WA19/HAL/CL | ハロゲン | 750 | 4.125 " | A | 43 | ¥3,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。