入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケットxソケット |
ハンドル材料 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV39034SW004 | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | ¥12,418 | |
SV39034SW006 | 304ステンレススチール | 3 / 4 " | ¥16,079 | |
SV39034SW010 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1" | ¥24,741 | |
SV39034SW020 | 304ステンレススチール | 2" | ¥61,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。