SHARPE VALVES SV24834SW020ピストン逆止弁鍛造炭素鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 3-29 / 32」 |
コンプライアンス | NACE MR-01-75 |
接続タイプ | ソケット |
クラッキング圧力 | 1 / 2 psi |
長さ | 6 7 / 9 " |
材料 | 鍛造炭素鋼 |
マックス。 温度 | 0〜800度F |
取り付け位置 | 水平な |
シール材 | グラファイトと304ステンレス鋼 |
サイズ | 2" |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 9.97 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | FNPT | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 100度F | 1 / 2 " | ¥21,551 | |
SV24834TE006 | FNPT | 8のプサイ | 3 3 / 5 " | 1000度F | 3 / 4 " | ¥24,341 | |
SV24834TE010 | FNPT | 10のプサイ | 4.375 " | 1000度F | 1" | ¥32,737 | |
SV24834TE012 | FNPT | 24のプサイ | 4 5 / 7 " | 1000度F | 1.25 " | ¥57,906 | |
SV24834TE014 | FNPT | 24のプサイ | 6" | 1000度F | 1.5 " | ¥61,429 | |
SV24834TE020 | FNPT | 43のプサイ | 6 7 / 9 " | 1000度F | 2" | ¥74,651 | |
SV24834SW004 | ソケット | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 1000度F | 1 / 2 " | ¥20,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。