SHARPE VALVES SV24834TE014ピストンチェックバルブ1-1 / 2インチFnpt
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
アイテム価格 | ピストンチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 3-25 / 64」 |
コンプライアンス | NACE MR-01-75 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 24のプサイ |
長さ | 6" |
材料 | 鍛造炭素鋼 |
マックス。 温度 | 1000度F |
取り付け位置 | 水平な |
シール材 | グラファイトと304ステンレス鋼 |
サイズ | 1.5 " |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 6.15 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | FNPT | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 100度F | 1 / 2 " | ¥20,742 | |
SV24834TE006 | FNPT | 8のプサイ | 3 3 / 5 " | 1000度F | 3 / 4 " | ¥23,657 | |
SV24834TE010 | FNPT | 10のプサイ | 4.375 " | 1000度F | 1" | ¥31,127 | |
SV24834TE012 | FNPT | 24のプサイ | 4 5 / 7 " | 1000度F | 1.25 " | ¥53,526 | |
SV24834TE020 | FNPT | 43のプサイ | 6 7 / 9 " | 1000度F | 2" | ¥70,662 | |
SV24834SW004 | ソケット | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 1000度F | 1 / 2 " | ¥19,324 | |
SV24834SW006 | ソケット | 8のプサイ | 3 3 / 5 " | 1000度F | 3 / 4 " | ¥23,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。