シャープバルブ ピストンチェックバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV24834TE006 | FNPT | 8のプサイ | 3 3 / 5 " | 1000度F | 3 / 4 " | ¥23,657 | |
A | SV24834TE012 | FNPT | 24のプサイ | 4 5 / 7 " | 1000度F | 1.25 " | ¥53,526 | |
A | SV24834TE004 | FNPT | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 100度F | 1 / 2 " | ¥20,742 | |
A | SV24834TE010 | FNPT | 10のプサイ | 4.375 " | 1000度F | 1" | ¥31,127 | |
A | SV24834TE014 | FNPT | 24のプサイ | 6" | 1000度F | 1.5 " | ¥56,782 | |
A | SV24834TE020 | FNPT | 43のプサイ | 6 7 / 9 " | 1000度F | 2" | ¥70,662 | |
B | SV24834SW006 | ソケット | 8のプサイ | 3 3 / 5 " | 1000度F | 3 / 4 " | ¥23,438 | |
B | SV24834SW012 | ソケット | 1 / 2 psi | 4 5 / 7 " | 0〜800度F | 1.25 " | ¥51,747 | |
B | SV24834SW014 | ソケット | 1 / 2 psi | 6" | 0〜800度F | 1.5 " | ¥55,613 | |
B | SV24834SW004 | ソケット | 8のプサイ | 3 1 / 10 " | 1000度F | 1 / 2 " | ¥19,324 | |
B | SV24834SW020 | ソケット | 1 / 2 psi | 6 7 / 9 " | 0〜800度F | 2" | ¥65,783 | |
B | SV24834SW010 | ソケット | 1 / 2 psi | 4.375 " | 0〜800度F | 1" | ¥29,883 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 抗疲労マット
- ポリビニリデンパイプ
- 定格荷重のピアノヒンジ
- 危険な場所のエンクロージャ
- 手動リフティングマグネット
- チェックバルブと逆流防止装置
- ドライバーとナットドライバー
- 締結工具付属品
- ペイントと壁紙ツール
- プラスチック
- SHARKBITE エンドストップ
- PARKER ラウンドボディ空気圧シリンダー
- INGERSOLL-RAND 油水分離器
- ARLINGTON INDUSTRIES ねじ込み式コネクタ、亜鉛
- DIXON カップリングインサート
- HOFFMAN Protekシリーズタイプ4,12ウォールマウントキャビネット
- ANVIL 標準タップブルプラグ
- AIRMASTER FAN ダイレクト ドライブ ファン プロペラ サイド フロント セーフティ ガード
- WILKERSON サイトドームキット
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング