INGERSOLL-RAND 油水分離器
Ingersoll Rand の油水分離器は、凝縮水から油やその他の汚染物質を効率的に除去することで産業環境で使用され、環境規制への準拠を保証します。環境の持続可能性のために、油を含んだ水の廃水システムへの排出を防ぎます。...y.続きを见る
形式 | モデル | 高さ | 長さ | マックス 気流 | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSG-7 | 27.5 " | 11.5 " | 70scfm | 25ポンド。 | 11.5 " | ¥244,103 | |
B | PSG-15 | 30.875 " | 28.5 " | 125scfm | 100ポンド。 | 19.5 " | ¥555,734 |
動作メカニズム
- 圧縮空気システムからの汚染された凝縮水は分離器に入ります。
- 最初の段階には、より大きな油と固体粒子を捕捉する一次濾過段階が含まれます。
- 合体段階では、小さな油滴が大きな塊に集まります。これは、オイル微粒子の凝集を促進する特殊な凝集フィルターエレメントによって実現されます。
- 合体した油は大きな液滴となり、重力によって水から分離されます。分離されたオイルはセパレーターの上部に上昇します。
- 分離されたオイルはセパレーターの上部に集められ、明確な層を形成します。自動排水システムにより、収集された油がシステムから除去され、効率的な油除去が保証されます。
- ほとんどの油や汚染物質が除去された処理水は、安全に廃棄できるように浄水出口を通って分離器から排出されます。
特徴
- これらの分離器は、環境コンプライアンスのために水から油を効果的に分離して除去する凝縮液タイプを備えています。
- サイズが 3/4 インチの油と水用の NPT 出口を備えており、標準の配管接続との互換性が保証されています。
よくある質問
特定の圧縮空気システム用に Ingersoll Rand 油水分離器を選択する場合、どのような要素を考慮する必要がありますか?
- コンプレッサーサイズ
- ドレン流量
- 環境条件
Ingersoll Rand 油水分離器の最高使用温度は何度ですか?
これらのセパレーターは最大 90 °F で動作できます。
これらの Ingersoll Rand 油水分離器の最大流量はどれくらいですか?
最大流量は 175 cfm です。
Ingersoll Rand 油水分離器の設置に関して特別な考慮事項はありますか?
適切な設置には、セパレーターを水平な位置に固定し、適切な排水を確保し、メンテナンスのための十分なスペースを確保することが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットボディカバーとガスケット
- ダクテッドファンアクセサリー
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- ツイストロックレセプタクル
- ボルテックスチューブ
- 電気ツール
- ショップ用品
- 殺虫剤と害虫駆除
- カップリングの首輪とアダプター
- キーコントロールの識別
- DAYTON ファンフィルターガードアセンブリ
- STRANCO INC パイプマーカー、440ボルト
- PETERSEN PRODUCTS 310シリーズ圧力/温度テストプラグ
- PASS AND SEYMOUR アングルプラグ
- COOPER B-LINE リアバンパークリップ
- EATON ブレーキストップブロック
- MCR SAFETY Ninja Ice Insulated Yellow Work Gloves
- MASTER LOCK S1900 ロックアウト ステーション
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTS一減速減速機