定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S5034CP010 カップリング 1 インチ 304 ステンレス鋼 | AC3KFR 2UB87

SHARON PIPING S5034CP010 カップリング 1 インチ 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC3KFR モデル:S5034CP010相互参照:2UB87

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,011 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリング
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000 psi @ 150度F
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径1 13 / 16 "
パイプサイズ1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.57
HSコード7307221000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SHARON PIPINGS5034CP012カップリング1/1インチ4ステンレス鋼| AB304FTM 2LUB1 S5034CP012304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-15 / 64」1.25 "¥9,405
SHARON PIPINGS5034CP014カップリング1/1インチ2ステンレス鋼| AB304FTP 2LUC1 S5034CP014304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-35 / 64」1.5 "¥12,133
SHARON PIPINGS5034CP020カップリング2インチ304ステンレス鋼| AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-31 / 32」2"¥17,879
SHARON PIPINGS5036CP012カップリング1/1インチ4ステンレス鋼| AB316FWL 2LUN1 S5036CP012316ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-15 / 64」1.25 "¥12,248
SHARON PIPINGS5036CP020カップリング2インチ316ステンレス鋼| AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-31 / 32」2"¥22,450
SHARON PIPINGS4034CP014カップリング1/1インチ2ステンレス鋼| AB304GCR 2LVN1 S4034CP014304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2.5 "1.5 "¥16,781
SHARON PIPINGS4034CP024カップリング2/1インチ2ステンレス鋼| AB304GCW 2LVP1 S4034CP024304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F3.625 "2.5 "¥40,175

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S5034CP010 カップリング 1 インチ 304 ステンレス鋼
¥6,011 /単価