シャロンパイピングカップリング
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034CP010 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1 13 / 16 " | 1" | ¥5,412 | |
B | S5034CP014 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥11,734 | |
C | S4034CP024 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥35,160 | |
B | S5034CP012 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥8,971 | |
A | S5034CP003 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.031 " | 3 / 8 " | ¥2,628 | |
B | S5034CP020 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥16,823 | |
C | S4034CP014 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥16,385 | |
A | S5036CP001 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 31 / 32 " | 1 / 8 " | ¥2,231 | |
A | S5036CP002 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ¥2,284 | |
A | S5036CP003 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.031 " | 3 / 8 " | ¥3,013 | |
B | S5036CP020 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥21,670 | |
A | S5036CP006 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥5,153 | |
A | S5036CP010 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1 13 / 16 " | 1" | ¥6,632 | |
B | S5036CP012 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥10,741 | |
C | S4036CP014 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥17,962 | |
C | S4036CP020 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2" | ¥25,404 | |
C | S4036CP024 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥51,106 | |
C | S4036CP030 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥69,725 | |
A | S5036CP004 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-17 / 64」 | 1 / 2 " | ¥3,565 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトカート
- 現場ボックス
- コンベヤーHスタンド
- ケーブルプロテクター
- パネルのこぎり
- エアコン
- 呼吸器の
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ラボの消耗品
- 池の通気
- AMPCO METAL はさみ
- WESTWARD ホーズリール
- UNITED SCIENTIFIC ピペットパスツールLdpe
- METRO スーパーエレクタブライトワイヤーシェルフ
- VULCAN HART ガスケット、シリコーン
- VULCAN HART バーナーボックスバッフル
- SOUTHWIRE COMPANY 中電圧アルミ線
- CH HANSON ブランクメタルタグ、耳付きラウンド
- ALVORD POLK 307 シリーズ キャップスクリュー ザグリ リーマ
- DAKE CORPORATION 半自動コールドソー