定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPINGS4034CP024カップリング2/1インチ2ステンレス鋼| AB304GCW 2LVP1

SHARON PIPING S4034CP024 カップリング 2 1/2 インチ 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム: AB2GCW モデル:S4034CP024相互参照:1LVP1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,175 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリング
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力2570 psi @ 100度F
最大蒸気圧1965 psi @ 350度F
外径3.625 "
パイプサイズ2.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.16
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)9.65
HSコード7307221000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SHARON PIPINGS5034CP012カップリング1/1インチ4ステンレス鋼| AB304FTM 2LUB1 S5034CP012304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-15 / 64」1.25 "¥9,405
SHARON PIPINGS5034CP014カップリング1/1インチ2ステンレス鋼| AB304FTP 2LUC1 S5034CP014304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-35 / 64」1.5 "¥12,133
SHARON PIPINGS5034CP020カップリング2インチ304ステンレス鋼| AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-31 / 32」2"¥17,879
SHARON PIPINGS5036CP012カップリング1/1インチ4ステンレス鋼| AB316FWL 2LUN1 S5036CP012316ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-15 / 64」1.25 "¥12,248
SHARON PIPINGS5036CP020カップリング2インチ316ステンレス鋼| AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316ステンレススチール3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-31 / 32」2"¥22,450
SHARON PIPINGS4034CP014カップリング1/1インチ2ステンレス鋼| AB304GCR 2LVN1 S4034CP014304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2.5 "1.5 "¥16,781
SHARON PIPINGS4036CP014カップリング1/1インチ2ステンレス鋼| AB316EMK 3RTD1 S4036CP014316ステンレススチール3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F2.5 "1.5 "¥19,016

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S4034CP024 カップリング 2 1/2 インチ 304 ステンレス鋼
¥40,175 /単価