入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1-17 / 64」 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307221000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034CP012 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥8,971 | |
S5034CP014 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥11,734 | |
S5034CP020 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥16,823 | |
S5036CP012 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥10,741 | |
S5036CP020 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥21,670 | |
S4034CP014 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥16,385 | |
S4034CP024 | 304ステンレススチール | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥35,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。