DWYER INSTRUMENTS BTO シリーズ トランスミッタ出力付きバイメタル温度計
形式 | モデル | サイズダイヤル | 解像度 | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTO32551 | 3" | 2°F | 2 1 / 2 " | 0°〜250°F | ¥419,763 | |
A | BTO36041 | 3" | - | 6" | -40°から160°F | - | 見積依頼
|
A | BTO34051 | 3" | 2°F | 4" | 0°〜250°F | ¥419,763 | |
A | BTO32541 | 3" | 2°F | 2 1 / 2 " | -40°から160°F | ¥419,763 | |
A | BTO31241 | 3" | - | 12 " | -40°から160°F | ¥148,214 | |
A | BTO39071 | 3" | 5°F | 9" | 50°〜550°F | - | 見積依頼
|
A | BTO39051 | 3" | 2°F | 9" | 0°〜250°F | - | 見積依頼
|
A | BTO39041 | 3" | - | 9" | -40°から160°F | - | 見積依頼
|
A | BTO36071 | 3" | 5°F | 6" | 50°〜550°F | ¥419,763 | |
A | BTO32571 | 3" | 5°F | 2 1 / 2 " | 50°〜550°F | ¥419,763 | |
A | BTO36051 | 3" | 2°F | 6" | 0°〜250°F | ¥419,763 | |
A | BTO34071 | 3" | 5°F | 4" | 50°〜550°F | ¥148,214 | |
A | BTO31251 | 3" | 2°F | 12 " | 0°〜250°F | ¥419,763 | |
A | BTO34041 | 3" | - | 4" | -40°から160°F | - | 見積依頼
|
A | BTO31271 | 3" | 5°F | 12 " | 50°〜550°F | ¥419,763 | |
A | BTO56041 | 5" | - | 6" | -40°から160°F | ¥174,811 | |
A | BTO54071 | 5" | 5°F | 4" | 50°〜550°F | ¥484,342 | |
A | BTO54041 | 5" | 2°F | 4" | -40°から160°F | ¥484,342 | |
A | BTO52571 | 5" | 5°F | 2 1 / 2 " | 50°〜550°F | ¥484,342 | |
A | BTO51241 | 5" | - | 12 " | -40°から160°F | ¥174,811 | |
A | BTO52551 | 5" | 2°F | 2 1 / 2 " | 0°〜250°F | ¥174,811 | |
A | BTO54051 | 5" | 2°F | 4" | 0°〜250°F | ¥174,811 | |
A | BTO56051 | 5" | 2°F | 6" | 0°〜250°F | ¥484,342 | |
A | BTO59051 | 5" | 2°F | 9" | 0°〜250°F | ¥484,342 | |
A | BTO51251 | 5" | 2°F | 12 " | 0°〜250°F | ¥484,342 | |
A | BTO56071 | 5" | 5°F | 6" | 50°〜550°F | ¥484,342 | |
A | BTO59041 | 5" | - | 9" | -40°から160°F | - | 見積依頼
|
A | BTO59071 | 5" | 5°F | 9" | 50°〜550°F | ¥484,342 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハンマー
- フラスコ
- 燃焼分析装置
- ダイヤルゲージ
- 自動車用ミニサーキットブレーカ
- 空気圧ホース
- 管理人用カートと供給ホルダー
- はかりとはかり付属品
- リフティングハードウェア
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- BRADY 安全検査タグ、機器ID___場所___日付作成者
- SIEMENS SMDシリーズ3極サーキットブレーカ
- GENERAL ELECTRIC FCフレームサーキットブレーカー
- DIXON APIロード/アンロードバルブ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ハルクコンテナの仕切り
- HELICOIL メートル法の粗い参照ゲージ、5H
- COOPER B-LINE タイプ 1 クイック コネクト ヒンジ カバー レイイン配線路 T 継手
- APOLLO VALVES 161Sシリーズブロンズディスクはんだスイングチェック
- GREENLEE 六角キーセット
- HOWARD LEIGHT アダプタ