DWYER INSTRUMENTS BTO36041 バイメタル温度計、3 インチダイヤル、-40 ~ 160 °F 範囲
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロセス出力付きダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 調節可能 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 3" |
グレード | グレード304 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
ループ抵抗 | 1045オーム |
出力信号 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から33Vへ |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
温度。 範囲 | -40度160度までNS |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。