入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロセス出力付きダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
周りの派遣社員。 範囲 | -58度185度までNS |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 調節可能 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 5" |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
グレード | グレード304 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
IP評価 | IP 66 |
水晶体物質 | ガラス |
ループ抵抗 | 1045オーム |
出力信号 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から33Vへ |
解像度 | 5度F |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
温度。 範囲 | 50度550度までF |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。