MARATHON MOTORS グローブトロッター密結合ポンプモーター、JP、防滴
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTDR16337 | - | 145円 | 6.9 | - | - | - | 200 | 2 | ¥62,726 | |
B | 145TTDR16330 | 18.187 " | 145JP | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ¥158,148 | |
C | 213TTDB6012 | 23.125 " | 213JP | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ¥360,746 | |
D | 213TTDB6037 | 23.125 " | 213JP | 19.0/9.5 | 1701-1800 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 7.5 | ¥342,490 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンモーター
- ミキシングパドル
- ホース安全ケーブル
- EPDMチューブ
- オイルバーナーモーター
- ベアリング
- 溶接用品
- 自動車のクリーニング/外観
- アルミニウム
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- SQUARE D リジッドローラーレバー(右手)アクチュエーター産業用スナップスイッチ
- T&S ケトルカディ
- ZSI-FOSTER CBN-RBシリーズ、チャンネル付きレイズドブリッジヘビーサポート
- EDWARDS SIGNALING ローリングボールコンタクタ
- KETT TOOLS ブラシホルダー
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチXNUMXギャングスムーズ開口部
- ANVIL 4穴コーナーコネクタ
- SPEARS VALVES 工業用逆流ティーフィルター 50 GPM PVC グレー、FKM SS スクリーン
- ENERPAC チェックバルブ
- BROWNING No.80チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化