MARATHON MOTORS 145TTDR16337GT2307密結合ポンプモーター
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 145円 |
全負荷アンペア | 6.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平またはシャフトダウン |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
UPC | 722856004123 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 42.7 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR16330 | 18.187 " | 145JP | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ¥158,148 | ||
213TTDB6012 | 23.125 " | 213JP | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ¥360,746 | ||
213TTDB6037 | 23.125 " | 213JP | 19.0/9.5 | 1701-1800 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 7.5 | ¥342,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。