入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.1 |
CFM @全負荷 | 12.5 |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
ガード素材 | 鋼 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
レバータイプ | レバー |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 有り |
スピンドル径 | 3 / 8-24 |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 2.875 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8207903085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。