入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
終了 | ブラック |
入力電圧 | 120 |
出力電流 | 700mA |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 12VDCプラグイン |
電圧出力 | 12 VDC、700mA |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 必要なバッテリー | エンクロージャーの深さ(インチ) | 出力数 | 出力電流 | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12/24-1 | 金属 | 有り | 4 | 1 | 1アンプ | デュアル電圧ボックス | 12または24 VDC | 9" | ¥101,936 | ||
BPS-12-45 | 金属 | 有り | 4 | 4 | 4.5アンプ | 12Vボックス | 12 VDC | 14 " | ¥200,908 | ||
PSP-24 | - | いいえ | - | - | 350mA | 24VDCプラグイン | 24 VDC、350mA | - | ¥14,575 | ||
AQD-6 | 鋼 | いいえ | 4.75 | 1 | 6A | 切り替え | 12VDCまたは24VDC | - | ¥93,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。