入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.75 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14 |
終了 | ベージュの粉体塗装 |
入力周波数 | 50/60 |
入力電圧 | 115 VAC / 230 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 1 |
出力電流 | 6A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 切り替え |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 必要なバッテリー | エンクロージャーの深さ(インチ) | 出力数 | 出力電流 | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12/24-1 | 金属 | 有り | 4 | 1 | 1アンプ | デュアル電圧ボックス | 12または24 VDC | 9" | ¥101,936 | ||
BPS-12-45 | 金属 | 有り | 4 | 4 | 4.5アンプ | 12Vボックス | 12 VDC | 14 " | ¥200,908 | ||
PSP-12 | - | いいえ | - | - | 700mA | 12VDCプラグイン | 12 VDC、700mA | - | ¥16,430 | ||
PSP-24 | - | いいえ | - | - | 350mA | 24VDCプラグイン | 24 VDC、350mA | - | ¥14,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。