SECURITRON BPS-12-45 電源 12v ボックス ホワイト
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | 有り |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14 |
終了 | ホワイト |
高さ | 14 " |
入力電圧 | 120 VAC |
材料 | 金属 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 4.5アンプ |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 12Vボックス |
電圧出力 | 12 VDC |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 7.45 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 必要なバッテリー | エンクロージャーの深さ(インチ) | 出力数 | 出力電流 | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12/24-1 | 金属 | 有り | 4 | 1 | 1アンプ | デュアル電圧ボックス | 12または24 VDC | 9" | ¥101,936 | ||
PSP-12 | - | いいえ | - | - | 700mA | 12VDCプラグイン | 12 VDC、700mA | - | ¥16,430 | ||
PSP-24 | - | いいえ | - | - | 350mA | 24VDCプラグイン | 24 VDC、350mA | - | ¥14,575 | ||
AQD-6 | 鋼 | いいえ | 4.75 | 1 | 6A | 切り替え | 12VDCまたは24VDC | - | ¥93,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。