KERN AND SOHN OBN デジタル顕微鏡 デジタルセット 132~241V 三眼筒タイプ 100T240
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 顕微鏡 |
タイプを表示します。 | タッチLCD |
照度透過光 | 20W |
照明の種類 透過光 | ハロゲン |
入力電圧 | 100から240Vへ |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-132t241.pdf |
解像度 | 5 MP |
センサー | CMOS 1 / 2.5 " |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
電圧 | 6V |
船の重量(kg) | 12.55 |
船高(cm) | 39 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 59 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OBN 132C825 | 20W | ハロゲン | ¥434,241 | ||
OBN 132C832 | 20W | ハロゲン | ¥465,398 | ||
OBN 135C825 | 3W | LED製品 | ¥420,610 | ||
OBN 135C832 | 3W | LED製品 | ¥451,767 | ||
OBN 135T241 | 3W | LED製品 | ¥558,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。