KERN AND SOHN OBN 132C825 デジタル顕微鏡、デジタルセット、100 ~ 240V
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
深さ | 200 mm |
高さ | 400 mm |
照度透過光 | 20W |
照明の種類 透過光 | ハロゲン |
入力電圧 | 100から240Vへ |
光学系 | 無限大 |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-132c825.pdf |
解像度 | 5 MP |
センサー | CMOS 1 / 2.5 " |
幅(Width) | 390 mm |
船の重量(kg) | 12.5 |
船高(cm) | 39 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 59 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OBN 132C832 | 20W | ハロゲン | ¥465,398 | ||
OBN 132T241 | 20W | ハロゲン | ¥572,498 | ||
OBN 135C825 | 3W | LED製品 | ¥420,610 | ||
OBN 135C832 | 3W | LED製品 | ¥451,767 | ||
OBN 135T241 | 3W | LED製品 | ¥558,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。