CJT KOOLCARB 超硬ソリッド エクストラロング ドリルビット、ノンコート仕上げ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17501250 | 0.1250 | 分数インチ | 2.875 " | 5.25 " | 1 / 8 " | ¥45,307 | |
A | 17501406 | 0.1406 | 分数インチ | 3.125 " | 5 9 / 16 " | 9 / 64 " | ¥47,918 | |
A | 17501562 | 0.1562 | 分数インチ | 3 15 / 32 " | 5 29 / 32 " | 5 / 32 " | ¥47,931 | |
A | 17501575 | 0.1575 | メトリック | 88 mm | 150 mm | 4.00 mm | ¥47,918 | |
A | 17501719 | 0.1719 | 分数インチ | 3.75 " | 6 7 / 32 " | 11 / 64 " | ¥47,918 | |
A | 17501772 | 0.1772 | メトリック | 105 mm | 167 mm | 4.50 mm | ¥47,918 | |
A | 17501875 | 0.1875 | 分数インチ | 4.125 " | 6 9 / 16 " | 3 / 16 " | ¥47,918 | |
A | 17501969 | 0.1969 | メトリック | 113 mm | 175 mm | 5.00 mm | ¥47,918 | |
A | 17502031 | 0.2031 | 分数インチ | 4.437 " | 6.875 " | 13 / 64 " | ¥47,918 | |
A | 17502188 | 0.2188 | 分数インチ | 4.75 " | 7 7 / 32 " | 7 / 32 " | ¥48,141 | |
A | 17502362 | 0.2362 | メトリック | 127 mm | 191 mm | 6.00 mm | ¥50,517 | |
A | 17502500 | 0.2500 | 分数インチ | 5.437 " | 7.875 " | 1 / 4 " | ¥50,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケットアクセサリー
- 液面制御弁
- 回生ブロワー
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- ステンレス鋼の穴あきシート
- 棚と収納ラック
- コミュニケーションツール
- クレーンと花綱設備
- ストレーナー
- ラボ診断
- EXTRACT-ALL HEPAカーボンフィルター
- PYRAMEX 老眼鏡プラス視度
- MILWAUKEE VALVE 35シリーズボールバルブ
- THOMAS & BETTS 54205シリーズラグ圧縮コネクタ
- APOLLO 60B-700シリーズグローブバルブ
- ANVIL BWSCH80ユニオン
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDM
- SPEARS VALVES スケジュール 80 タンクアダプター個別ナットレンチ
- BUSSMANN GLR インライン非遮断低電圧補助ヒューズ