アイテム価格 | ポータブルアプライアンステスター |
電流範囲 | 0.10mAから19.99 mA |
ディスプレイ | マルチラインLCD |
絶縁抵抗範囲 | 0.1オームから19.99Mオーム |
電源 | (6)単三電池 |
抵抗範囲 | 2mOhmsから19.99MOhms |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。