入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 1.5% |
接続サイズ | 1 MNPT |
ディスプレイ | 5桁 |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | 0.44〜52 gpm |
水の流れ範囲@GPM | 0.44〜52 |
GPM最大 | 52 |
住宅資材 | キャストブロンズ |
長さ | 15.625 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 105 F |
スレッド | 男性パイプ |
タイプ | 列をなして |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | フローレンジ | ゲージ/導体 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR200 | 3/4MNPT | 0.22〜22 gpm | - | 12.625 " | 列をなして | ¥59,055 | |
MTR204 | 3/4MNPT | 0.22〜22 gpm | 24/3 | 12.625 " | パルス | ¥66,504 | |
MTR201 | 3/4MNPT | 0.22〜22 gpm | 24/4 | 12.625 " | パルス | ¥66,504 | |
MTR203 | 3/4MNPT | 0.22〜22 gpm | 24/5 | 12.625 " | パルス | ¥70,241 | |
MTR304 | 1 MNPT | 0.44〜52 gpm | 24/6 | 15.625 " | パルス | ¥104,911 | |
MTR404 | 1-1 / 2 MNPT | 0.88〜88 gpm | 24/7 | 17.625 " | パルス | ¥252,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。