TAYLORメカニカルフードサービス温度計
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | ケースの材質 | サイズダイヤル | 直径 | ディスプレイ | 長さ | 水晶体物質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5981N | -20度から80度 | +/- 2度F、+ / -2度C | ステンレス鋼 | 2.75 " | 2.75 " | アナログ | - | ガラス | ¥1,878 | |
B | 8018N | 0度220度 | +/- 2度F、+ / -1度C | プラスチック | 1.75 " | - | アンチパララックス | - | 飛散防止プラスチック | ¥1,472 | |
C | 6072N | 0度220度 | +/- 1% | ステンレス鋼 | 1" | 1" | アナログ | 6" | ポリカーボネート | ¥2,288 | |
D | 6DKE1 | 100度180度 | 130度から180度F +/- 5度 | - | 2" | 2.75 " | アナログ | 2.75 " | - | ¥947 | |
E | 6DKD7 | 100度600度 | 5度Fで+/- 350度 | - | 2.25 " | 2 9 / 16 " | アナログ | 3.25 " | - | ¥1,731 | |
F | 6021 | 100度700度 | +/- 10度F / C | ステンレス鋼 | 2" | 2" | アナログ | - | - | ¥2,363 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 危険場所管理ステーション
- オイラーズと貯水池
- 農業ファン
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 締結工具付属品
- 安全警報と警告
- ワイヤーとケーブル
- 研磨マウントポイント
- 実験室のドラフトおよび付属品
- QORPAK フリントガラスタイプIIIボトル
- VERMONT GAGE 車XNoGoリバーシブルアセンブリ、グリーン
- ANVIL 亜鉛メッキ六角ブッシング
- GRUVLOK ダクタイル鋳鉄トゥルーワイ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール80 特殊強化レデューシングアダプター ソケット×SR Fipt SSカラー
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ メトリック クロウフット レンチ、クローム
- MERIT サンディングベルト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機