ANVIL 亜鉛メッキ六角ブッシュ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0319907689 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 2 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | ¥4,137 | |
A | 0319907283 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/4" x 1/4" | 150のプサイ | ¥3,941 | |
A | 0319907481 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 1-1/2" x 3/4" | 300のプサイ | ¥4,122 | |
A | 0319907440 | -20度から150度F | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | MNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | - | 1-1 / 2 "1" | 300のプサイ | ¥3,954 | |
A | 0319907044 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/4" x 3/4" | 150のプサイ | ¥2,921 | |
A | 0319907846 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 2 "×1 / 2" | 300のプサイ | ¥5,380 | |
A | 0319907804 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 2 "×3 / 4" | 300のプサイ | ¥5,051 | |
A | 0319907002 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1 / 4 "1" | 150のプサイ | ¥2,919 | |
A | 0319906921 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×1 / 8" | 150のプサイ | ¥3,421 | |
A | 0319907762 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 2 "×1」 | 300のプサイ | ¥4,823 | |
A | 0319907960 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 2-1 / 2 "2" | 150のプサイ | ¥7,977 | |
A | 0319906848 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×1 / 4" | 150のプサイ | ¥2,705 | |
A | 0319906764 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×3 / 8" | 150のプサイ | ¥3,368 | |
A | 0319906640 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×3 / 4" | 150のプサイ | ¥2,433 | |
A | 0319906566 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | 150のプサイ | ¥2,675 | |
A | 0319906483 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥2,584 | |
A | 0319907408 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | ¥3,559 | |
A | 0319907523 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 1-1/2" x 1/2" | 300のプサイ | ¥4,145 | |
A | 0319907200 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/4" x 3/8" | 150のプサイ | ¥4,715 | |
A | 0319907127 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/4" x 1/2" | 150のプサイ | ¥3,187 | |
A | 0319907721 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 2 "x 1-1 / 4" | 300のプサイ | ¥4,570 | |
A | 0319906681 | -20度から350度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×1 / 2" | 150のプサイ | ¥2,558 | |
A | 0319906400 | -20度から350度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥2,875 | |
A | 0319906368 | -20度から350度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | ¥2,216 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED埋め込み型トロファ
- グローブホルダークリップ
- スナップアクションスイッチ
- 真空レギュレーター
- 針と注射器の付属品の調剤
- 配管ツール
- 延長コードとコンセントストリップ
- スリング
- 換気
- 特殊安全ツール
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、13V
- LENOX TOOLS 高速度鋼ステップドリルビット
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 9/16 インチ
- NTN ボールベアリングを挿入します
- MITUTOYO スチールルール、フレキシブル
- ORBIS パレット
- ALLEGRO SAFETY 圧力計
- APPROVED VENDOR Tri Clover 互換ダイヤフラムバルブ
- Cementex USA ドライバーキット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVD二段減速機