定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0319907283 六角ブッシュ 1-1/4 x 1/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8EMJ 25CG70

ANVIL 0319907283六角ブッシュ1-1 / 4 x1 / 4インチNpt亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AF8EMJ モデル:0319907283相互参照:25CG70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,366 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角ブッシュ
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1-1/4" x 1/4"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ飽和蒸気圧価格
ANVIL 0319907408 六角ブッシュ 1-1/2 x 1-1/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AB8AJW 25CG71 0319907408-20度から150度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-1-1/2" x 1-1/4"150のプサイ¥4,005
ANVIL 0319907689 六角ブッシュ 2 x 1-1/2 インチ NPT 亜鉛メッキ | AB8AJX 25CG72 0319907689-20度から150度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-2 "x 1-1 / 2"150のプサイ¥4,583
ANVIL 0319906368 六角ブッシュ 3/4 x 1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ELV 25CG57 0319906368-20度から350度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-3 / 4 "x 1 / 2"150のプサイ¥2,435
ANVIL 0319906400 六角ブッシュ 3/4 x 3/8 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ELW 25CG58 0319906400-20度から350度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-3 / 4 "x 3 / 8"150のプサイ¥3,147
ANVIL 0319906483 六角ブッシュ 3/4 x 1/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ELX 25CG59 0319906483-20度から150度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-3 / 4 "x 1 / 4"150のプサイ¥2,822
ANVIL 0319906566 六角ブッシュ 3/4 x 1/8 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ELY 25CG60 0319906566-20度から150度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-3 / 4 "x 1 / 8"150のプサイ¥2,913
ANVIL 0319906640 六角ブッシュ 1 x 3/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20度から150度F亜鉛めっき鋼150MNPT×FNPT300 psi @ 150度FWOG-1 "×3 / 4"150のプサイ¥2,615

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0319907283六角ブッシュ1-1 / 4 x1 / 4インチNpt亜鉛メッキ
¥4,366 /単価