NTNインサートボールベアリング
形式 | モデル | ベアリング材質 | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | ロックタイプ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUC206-19FG1 | ステンレス鋼 | 1.187 " | 3750ポンド | 1.187 " | 止めねじ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥50,005 | |
A | SUC207-20FG1 | ステンレス鋼 | 1.25 " | 3750ポンド | 1.25 " | 止めねじ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥59,319 | |
A | SUC208-24FG1 | ステンレス鋼 | 1.5 " | 5600ポンド | 1.5 " | 止めねじ | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥64,470 | |
A | MUC206-19 | ステンレス鋼 | 1.187 " | 3750ポンド | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥34,716 | |
A | MUC207-23 | ステンレス鋼 | 1.437 " | 4950ポンド | 1.437 " | 止めネジ | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥50,451 | |
A | SUC205-16FG1 | ステンレス鋼 | 1" | 2675ポンド | 1" | 止めねじ | 52.0 mm | 34.1 mm | ¥34,439 | |
A | SUC204-12FG1 | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 2450ポンド | 3 / 4 " | 止めねじ | 47.0 mm | 31 mm | ¥30,676 | |
A | SUC207-23FG1 | ステンレス鋼 | 1.437 " | 4950ポンド | 1.437 " | 止めねじ | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥52,587 | |
A | MUC208-24 | ステンレス鋼 | 1.5 " | 5600ポンド | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥57,181 | |
B | UCS205-014LD1NR | 鋼 | 7 / 8 " | 3150ポンド | 7 / 8 " | 止めネジ | 52.0 mm | 34 mm | ¥9,131 | |
B | UCS205-100LD1NR | 鋼 | 1" | 3150ポンド | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 34 mm | ¥6,077 | |
B | UCS206-103LD1NR | 鋼 | 1.187 " | 4400ポンド | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥11,351 | |
B | UCS201-008LD1NR | 鋼 | 1 / 2 " | 2890ポンド | 1 / 2 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥8,121 | |
B | UCS204-012LD1NR | 鋼 | 3 / 4 " | 2890ポンド | 3 / 4 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥8,854 | |
B | UCS202-010LD1NR | 鋼 | 5 / 8 " | 2890ポンド | 5 / 8 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥8,121 | |
B | UCS211-200LD1NR | 鋼 | 2" | 9750ポンド | 2" | 止めネジ | 100.0 mm | 55.6 mm | ¥24,112 | |
B | UCS208-108LD1NR | 鋼 | 1.5 " | 6550ポンド | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥15,506 | |
B | UCS206-104LD1NR | 鋼 | 1.25 " | 4400ポンド | 1.25 " | 止めネジ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥11,351 | |
B | UCS207-107LD1NR | 鋼 | 1.437 " | 5750ポンド | 1.437 " | 止めネジ | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥13,659 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンドミルのルーティング
- ポケット温度計
- スラストワッシャー
- マンホールカバーアクセサリー
- ステッパモータ
- 配電設備
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 潤滑剤
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 錫
- TELEMECANIQUE SENSORS 直角作動キー
- SNAP-TITE ニップル、スチール、1 / 2-14
- NORTON ABRASIVES ミディアムグレードPSAサンディングディスクロール
- ERICSON 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- BRANSON ソリッドトレイ
- WOODHEAD 130035 シリーズ ティー コネクタ
- GORLITZ 圧縮継手
- EATON XT シリーズ コンタクタ真空管アセンブリ
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル テーパー長さ 1314シリーズ
- CONDOR Hi-Vis ピッグスキン レザー オレンジ パーム グローブ