入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリングを挿入します |
ベアリング材質 | 鋼 |
ボア径 | 2" |
動的負荷容量 | 9750ポンド |
内部径 | 2" |
ロックタイプ | 止めネジ |
外径 | 100.0 mm |
幅(Width) | 55.6 mm |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8482990500 |
原産国 | JP |
モデル | ベアリング材質 | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | ロックタイプ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC206-19 | ステンレス鋼 | 1.187 " | 3750ポンド | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥37,797 | |
MUC207-23 | ステンレス鋼 | 1.437 " | 4950ポンド | 1.437 " | 止めネジ | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥54,927 | |
MUC208-24 | ステンレス鋼 | 1.5 " | 5600ポンド | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥64,685 | |
UCS201-008LD1NR | 鋼 | 1 / 2 " | 2890ポンド | 1 / 2 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥8,761 | |
UCS202-010LD1NR | 鋼 | 5 / 8 " | 2890ポンド | 5 / 8 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥8,761 | |
UCS204-012LD1NR | 鋼 | 3 / 4 " | 2890ポンド | 3 / 4 " | 止めネジ | 47.0 mm | 31 mm | ¥9,539 | |
UCS205-014LD1NR | 鋼 | 7 / 8 " | 3150ポンド | 7 / 8 " | 止めネジ | 52.0 mm | 34 mm | ¥9,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。