入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2-1 / 2 "2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0319907408 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | ¥4,005 | |
0319907689 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 2 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | ¥4,583 | |
0319906368 | -20度から350度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | ¥2,435 | |
0319906400 | -20度から350度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥3,147 | |
0319906483 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥2,822 | |
0319906566 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | 150のプサイ | ¥2,913 | |
0319906640 | -20度から150度F | 亜鉛めっき鋼 | 150 | MNPT×FNPT | 300 psi @ 150度FWOG | - | 1 "×3 / 4" | 150のプサイ | ¥2,615 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。