入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式フードサービス温度計 |
正確さ | 130度から180度F +/- 5度 |
サイズダイヤル | 2" |
直径 | 2.75 " |
ディスプレイ | アナログ |
長さ | 2.75 " |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | 100度180度 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | ケースの材質 | サイズダイヤル | 直径 | ディスプレイ | 長さ | 水晶体物質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8018N | 0度220度 | +/- 2度F、+ / -1度C | プラスチック | 1.75 " | - | アンチパララックス | - | 飛散防止プラスチック | ¥1,472 | ||
6021 | 100度700度 | +/- 10度F / C | ステンレス鋼 | 2" | 2" | アナログ | - | - | ¥2,363 | ||
5981N | -20度から80度 | +/- 2度F、+ / -2度C | ステンレス鋼 | 2.75 " | 2.75 " | アナログ | - | ガラス | ¥1,878 | ||
6072N | 0度220度 | +/- 1% | ステンレス鋼 | 1" | 1" | アナログ | 6" | ポリカーボネート | ¥2,288 | ||
6DKD7 | 100度600度 | 5度Fで+/- 350度 | - | 2.25 " | 2 9 / 16 " | アナログ | 3.25 " | - | ¥1,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。