定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1BD プラグイン リレー、14 ピン、6 A、24 VDC | AF6PYW 1XZT4

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1BD プラグインリレー、14ピン、6A、24VDC

在庫あり
アイテム:AF6PYW モデル:RXM4AB1BD相互参照:1XZT4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,700 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリレー
基底型正方形である
コイルVA定格1.2
コイルボルト24 VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)6
お問合せフォーム4PDT
コンタクト材料シルバーニッケル
連絡先の評価6A @ 277VAC、8A @ 30VDC
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
Hz50/60
取り付けスクエアプラグインソケット
ピン14
プッシュしてテストロック可能な
ソケット製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M
ソケットコードG
ステータスインジケータメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)2.29
HSコード8536490080

商品の詳細:

  • ミニチュアシリーズZelioリレーは、測定器や工場で自動化された通信機器での使用に最適です。
  • 設置が簡単なプラグイン設計と、制御盤の手の届きにくい場所で使用するためのコンパクトな構造
  • CEマーク、ULリスト、CSAおよびRoHS認定

製品バリエーション

プロダクトモデルコイルVA定格コンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームコンタクト材料連絡先の評価ピンソケット価格
シュナイダーエレクトリックRXM2AB1BDリレー8ピンDpdt12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTシルバーニッケル12A @ 277VAC / 30VDC8製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M¥2,403
シュナイダーエレクトリックRXM3AB1BDリレー11ピン3pdt10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTシルバーニッケル10A @ 277VAC / 30VDC11製造元番号RXZE2S111M¥2,473
シュナイダーエレクトリックRPM32BDリレー11ピン3pdt15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTシルバーニッケル15A @ 277VAC / 28VDC11製造元いいえ。RPZF3¥4,143
シュナイダーエレクトリックRPM22BDリレー8ピンDpdt15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTシルバーニッケル15A @ 277VAC / 28VDC8製造元いいえ。RPZF2¥3,278
シュナイダーエレクトリックRXM4GB2BDリレー14ピン4pdt3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDT銀金3A @ 277VAC / 30VDC14製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M¥3,132
シュナイダーエレクトリック RPM12BD パワープラグインリレー、Zelio RPM、15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTシルバーニッケル15A @ 277VAC / 28VDC5製造元いいえ。RPZF1¥2,590
シュナイダーエレクトリックRXM2AB2BDリレー8ピンDpdt12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTシルバーニッケル12A @ 277VAC / 30VDC8製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M¥2,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1BD プラグインリレー、14ピン、6A、24VDC
¥2,700 /単価