入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.2 |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 3 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | 銀金 |
連絡先の評価 | 3A @ 277VAC / 30VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 14 |
プッシュしてテスト | ロック可能な |
ソケット | 製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M |
ソケットコード | G |
ステータスインジケータ | LEDとメカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | コイルVA定格 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXM2AB1BD | 1.2 | 12 | DPDT | シルバーニッケル | 12A @ 277VAC / 30VDC | 8 | 製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M | ¥2,403 | ||
RXM3AB1BD | 1.2 | 10 | 3PDT | シルバーニッケル | 10A @ 277VAC / 30VDC | 11 | 製造元番号RXZE2S111M | ¥2,473 | ||
RPM32BD | 1.5 | 15 | 3PDT | シルバーニッケル | 15A @ 277VAC / 28VDC | 11 | 製造元いいえ。RPZF3 | ¥4,143 | ||
RPM22BD | 1.2 | 15 | DPDT | シルバーニッケル | 15A @ 277VAC / 28VDC | 8 | 製造元いいえ。RPZF2 | ¥3,278 | ||
RPM12BD | 0.9 | 15 | SPDT | シルバーニッケル | 15A @ 277VAC / 28VDC | 5 | 製造元いいえ。RPZF1 | ¥2,590 | ||
RXM2AB2BD | 1.2 | 12 | DPDT | シルバーニッケル | 12A @ 277VAC / 30VDC | 8 | 製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M | ¥2,851 | ||
RXM4AB2BD | 1.2 | 6 | 4PDT | シルバーニッケル | 6A @ 277VAC、8A @ 30VDC | 14 | 製造元番号RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M | ¥3,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。