SANI-LAV 532FF スクラブシンクフロア 長さ 31 インチ x 幅 19-1/2 インチ x 高さ 46-1/2 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクラブシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 9" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 10.5 " |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 28 "×16」 |
色 | シルバー |
コンプライアンス | 認定NSF規格2、食品機器およびNSF / ANSI372低鉛 |
ドレン開口部 | 3.25 " |
蛇口穴径 | 7 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | レバーハンドル |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ゲージ | 14 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 46.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 19.5 " |
サイドスプラッシュ | 有り |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 52.07 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | バックスプラッシュ | ボウルサイズ | サイドスプラッシュ | 蛇口取り付けセンター | 蛇口の操作 | 装着タイプ | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531A | 25 " | 有り | 23 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥421,884 | ||
531B | 25 " | 有り | 23 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥426,755 | ||
531F | 25 " | 有り | 23 "×16」 | いいえ | 8" | 8OC蛇口 | 壁 | 2 | ¥342,885 | ||
532A | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥472,895 | ||
532B | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | センターホールのみ | センサー | 壁 | 1 | ¥484,015 | ||
532F | 31 " | 有り | 28 "×16」 | いいえ | 8" | 8OC蛇口 | 壁 | 2 | ¥386,524 | ||
531F1 | 25 " | 有り | 22 "×16」 | 有り | センターホールのみ | シングルフットペダル | 床 | 1 | ¥400,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。