WOODHEAD 1200720445 シングルエンドコードセット、4 極、オス - ピグテール、18 AWG、PVC、ケーブル、1.83m
アイテム: CH3AXQ
モデル:1200720445相互参照:704006D02F060
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.2 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 6のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | デュアル |
Number of Poles | 4 |
Oリング素材 | ニトリルゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブル長 | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200720144 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720143 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720142 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720140 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720139 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720135 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720113 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。