SALSBURY INDUSTRIES 4375BLK メール パッケージ ドロップ アルミニウム ブラック
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
アイテム価格 | メールパッケージドロップ |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 23 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 36 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 50ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 正方形である |
スロット容量 | 11 "幅x 5" H |
タイプ | アルミニウム |
幅(Width) | 14.375 " |
船の重量(kg) | 20.03 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。