SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU 横型メールボックス USPS 7 ドア アルミニウム FL 30-1/2 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 30.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 95ポンド |
ドアの数 | 7 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
A. メールボックスには、「発信メール」としてマークされたメール スロットを備えた独立したコンパートメントがあり、キャリアが受け取り、郵便サービスに持ち込むための手紙/メールが含まれています。
A. 水平メールボックスには、埋め込み式の 4C 水平メールボックス ユニットを簡単に接続できるコネクタ キットが含まれています。
A. 送信メール スロットを天候による損傷や湿気の侵入から保護し、さびや腐食を防ぎます。
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3707D-06AFU | アルミニウム | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06ARU | アルミニウム | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06GFU | ゴールド | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06GRU | ゴールド | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06SFU | 砂岩 | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06SRU | 砂岩 | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06ZFU | ブロンズ | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。