SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU 横型メールボックス USPS 7 ドア サンドストーン Rl 27 インチ
アイテム:AG3JKE
モデル:3707D-06SRU相互参照:33LG01
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 27 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 90ポンド |
ドアの数 | 7 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3707D-06AFU | アルミニウム | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06ARU | アルミニウム | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06GFU | ゴールド | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06GRU | ゴールド | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06SFU | 砂岩 | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06ZFU | ブロンズ | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3707D-06ZRU | ブロンズ | 27 " | 90ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。