SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PZFP 横型メールボックス プライベート 1 ドア ブロンズ FL 27 インチ
アイテム:AG3HEP
モデル:3707S-1PZFP相互参照:33KW87
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 27 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 50ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | プライベート |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | Item | 正味重量 | ドアの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GRP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01SRP | 砂岩 | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01ZRP | ブロンズ | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-01ZFP | ブロンズ | 17 " | 16.5 " | 横型メールボックス | 35ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01AFP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GFP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。