SAFTCART SPC-8 ガスボンベキャビネット 33×36 容量8
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
アイテム価格 | ガスボンベラック |
色 | グリーン |
構造 | 鋼管、板金、完全溶接 |
シリンダー容量 | 8水平 |
終了 | パウダーコーティング |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 70 " |
全幅 | 33 " |
屋根材 | 7ガリウム鋼 |
タンク径 | 12 " |
UPC | 810649020051 |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SPC-12 | 48 " | ¥620,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。