SAFTCART SPC-12 ガスボンベキャビネット 48×36 容量12
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
アイテム価格 | ガスボンベラック |
色 | グリーン |
構造 | 鋼管、板金、完全溶接 |
シリンダー容量 | 12水平 |
終了 | パウダーコーティング |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 70 " |
全幅 | 48 " |
屋根材 | 7ガリウム鋼 |
タンク径 | 12 " |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SPC-8 | 33 " | ¥356,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。