WOODHEAD130211シリーズコードセット
形式 | モデル | アウタージャケット径 | |
---|---|---|---|
A | 1302110080 | - | 見積依頼
|
A | 1302110075 | 6.1 mm | 見積依頼
|
A | 1302110077 | 6.22 mm | 見積依頼
|
130211シリーズコードセット
Woodhead 130211 シリーズ コード セットは、産業オートメーションや製造環境で使用される外部環境条件から保護しながら、データ通信や電力伝送における信頼性の高い接続を提供するのに最適です。 PVC素材で作られており、摩耗や磨耗に耐えます。 これらのコード セットの使用温度範囲は -20 ~ 105 ℃です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリート準備ツール
- 圧着工具ダイ
- 燃料システムツール
- トレンチ排水アクセサリー
- スプレー接着剤
- ショップ家具
- ジェネレータ
- 土壌試験
- 水質と浄化
- 油圧ツール
- GENERAL CABLE 電力制限付きトレイケーブル
- FIBERGRATE 等浸透性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR)グラスファイバー格子
- REVCOR プロペラ、26インチ
- BUSSMANN LMMTシリーズ半導体ヒューズ
- WILKERSON 18・28シリーズモジュラーユニット用ジョイナーセット
- DIXON クイッククランプとブラケットアセンブリ
- KERN AND SOHN 実体顕微鏡
- COUNTERACT スタッドブラシの交換、1/1インチ
- EATON コンタクトクランプ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 30